Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7008-4-PK Pipe Marker, Selite: Air Return, Iiar System Lyhenne ei ole käytettävissä | CH6KTP 781WD3

BRADY 7008-4-PK Pipe Marker, Selite: Air Return, Iiar System Lyhenne ei ole käytettävissä

Varastossa
Tuote: CH6KTP Malli: 7008-4-PKRistiviite: 781WD3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Keskimääräinen kestävyys8 v. 10 v asti.
Taustavärisininen
Merkin korkeus3 / 4 "
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunKiiltävä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "- 2 3/8"
Korkeus1 1 / 8 "
AsennustyyliLiima putkimerkki
Roll pituus1 1 / 8 "
Roll leveys7"
Paksuus0.004 "
SäänkestäväKyllä
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7008-4-PK Pipe Marker, Selite: Air Return, Iiar System Lyhenne ei ole käytettävissä
€17.33 / yksikkö