Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 66057 Varoituskilpi 5-1/2 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys polymessinki PK25 | AG9KVL 20TJ24

BRADY 66057 Varoituskilpi 5-1/2 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys polymessinki PK25

Varastossa
Tuote: AG9KVL Malli: 66057Ristiviite: 20TJ24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteVaara
Korkeus5.5 "
Reiän koko3 / 8 "
Selitteen väriMusta
Legend tyyliteksti
MateriaaliPolyesteri
Kääntöpuolen seliteVaara Älä poista tätä tunnistetta
ShapeSuorakulmio
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 25
    • Solmion materiaali: Nylon
    • Laminoitu: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriLäpivientiKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliKääntöpuolen seliteLeveysHinta
BRADY CLT2 Vaaralappu 7-1/2 x 4 tuumaa valssattua messinkiä - 25 kpl AA7HCF 15Y630 CLT2-Valssattu messinki7.5 "Musta, punainen / valkoinenHeavy Duty Cardstock-4"€35.87
BRADY 105723 Varoitusmerkki 3 x 2 tuumaa musta ja punainen / valkoinen Met | AA7HCT 15Y641 105723-Metalli3"Musta, punainen / valkoinenKalanteroitu vinyyli-2"€18.59
BRADY 65299 Varoituskilpi 5-3/4 x 3 tuuman HD Polyest - 25 kpl pakkaus | AA9GLH 1D710 65299-Messinki5.75 "Musta, punainen / valkoinenLaminoitu polyesteriKommentit3"€98.08
BRADY LT10 Varoituslipuke 5-1 / 2inH x 3inW vinyyli - Pakkaus 10 | AB4ZJQ 20TJ30 LT10-Messinki5.5 "Musta / punainen / valkoinenVinyyli-3"€31.24
BRADY 65451 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuuman korttikortti - 25 kpl pakkaus | AD2VYK 3VAU4 65451-Metalli5.75 "Musta, punainen / valkoinenCardstock-3"€30.87
BRADY TG027E Varoituslipuke punainen / valkoinen vinyyli Eapt Lkd Out - 25 kpl pakkaus | AD2YQR 3WPT8 TG027E---Punainen / valkoinenVinyyliVaara Älä poista tätä tunnistetta-€67.32
BRADY 86453 Varoituskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa musta/punainen metalli - 10 kpl pakkaus | AE3QCT 5EPA0 86453-Metalli5.75 "Musta / punainenUudelleenkäytettävä Dura-TagTarkastuspäivä ja alkuperäinen3"€54.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 66057 Varoituskilpi 5-1/2 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys polymessinki PK25
€82.25 / yksikkö