Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65967 Merkitty lukitus Hasp Snap -on 6 Lock - Pakkaus 5 | AF2FQF 6T443

BRADY 65967 Merkitty Lockout Hasp Snap-on 6 -lukko - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2FQF Malli: 65967Ristiviite: 6T443
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
€147.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkitty lukitussuoja
Suljettu kannenreiän koko1-1 / 2 "x 1"
VäriMulticolor
Hasp-tyylinapsauttaa
Pituus7.25 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Riippulukko Max. Dia.5 / 16 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)4.19
Laivan pituus (cm)8.51
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
BRADY 22075-R -merkitty lukitusreppu 6-lukko - 5 kpl pakkaus | AF2FQA 6T438 22075-Rpunainen5052 Anodisoitu alumiiniseos€138.52
BRADY 65961 Merkitty lukitus Hasp Snap -on 6 Lock - Pakkaus 5 | AF2FQB 6T439 65961HopeaAlumiini€172.00
BRADY 22075 -B -merkitty lukitus Hasp Snap -on 6 Lock -Pakkaus 5 | AF2FQC 6T440 22075-BsininenAlumiini€172.00
BRADY 22075-G -merkitty lukitusreppu 6-lukko - 5 kpl pakkaus | AF2FQD 6T441 22075-GVihreäAlumiini€172.00
BRADY 65964 -merkitty lukitussalpapanta 6-lukolla - 5 kpl pakkaus AF2FQE 6T442 65964KultaAlumiini€172.00
BRADY 65974 -merkitty lukitus Hasp -jalusta. 6 Lukko - 5 kpl AF4WLF 9MFH7 65974Kulta5052 Anodisoitu alumiiniseos€148.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65967 Merkitty Lockout Hasp Snap-on 6 -lukko - 5 kpl pakkaus
€147.51 / yksikkö