Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65937 Paperityyny 8.5 x 11 - 25 kpl ahtaissa tiloissa | AE2ZKN 5AC22

BRADY 65937 Paperityyny 8.5 x 11 - 25 kpl rajoitettu tila

Varastossa
Tuote: AE2ZKN Malli: 65937Ristiviite: 5AC22

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänpääsy rajoitettuun tilaan
VäriValkoinen tausta, musta painatus
Korkeus11 "
Materiaali2-kerroksinen itsejäljentävä
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4911996000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65937 Paperityyny 8.5 x 11 - 25 kpl rajoitettu tila
€63.83 / yksikkö