BRADY 65241 lukkokaappi täyttämätön 30 tuuman korkeus | AD3GYN 3ZG27

BRADY 65241 Riippulukkokaappi täyttämätön 30 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD3GYN Malli: 65241Ristiviite: 3ZG27

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€704.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippulukko
VäriValkoinen
Syvyys3.5 "
Korkeus30 "
MateriaaliPVC
Maks. Riippulukoiden lukumäärä40
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9255
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)91.69
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMaks. Riippulukoiden lukumääräHinta
BRADY 65240 riippulukko täyttämätön 15 tuuman leveys | AD3GYM 3ZG26 6524015 "16€423.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65241 Riippulukkokaappi täyttämätön 30 tuuman korkeus
€704.16 / yksikkö