Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60274 Kaapin tarra 7 tuuman H 24 tuuman leveys | AF4RVV 9HUZ9

BRADY 60274 Kaapin etiketti 7 tuumaa K 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4RVV Malli: 60274Ristiviite: 9HUZ9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappitarra
Korkeus7"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta, punainen / keltainen
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0374
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusSelitteen väriLegend tyyliSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 60294 kaappitarra 3-1 / 2 tuumaa H 12 tuuman leveys | AC8ULN 3DVY9 60294-3.5 "--Punainen / KeltainenItsekiinnittyvä polyesteri12 "€22.68
BRADY 60284 Kaappitarra 3-1 / 2 tuumaa H 12 tuuman leveys | AC8ULP 3DVZ1 60284-3.5 "--Punainen / sininenItsekiinnittyvä polyesteri12 "€20.48
BRADY 60286 kaappitarra 3-1 / 2 tuumaa H 12 tuuman leveys | AC8ULQ 3DVZ2 60286-3.5 "--Valkoinen / mustaItsekiinnittyvä polyesteri12 "€22.52
BRADY 60297 kaappitarra 3-1 / 2 tuumaa H 12 tuuman leveys | AC8ULR 3DVZ3 60297-3.5 "--Musta, punainen / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri12 "€16.66
BRADY 60293 Kaapin etiketti 3-1/2 tuumaa H 12 tuuman leveys | AC8ULT 3DVZ4 60293-3.5 "--Vihreä / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri12 "€22.52
BRADY 60287 Kaapin etiketti 3-1/2 tuumaa H 12 tuuman leveys | AC8ULU 3DVZ5 60287-3.5 "--Valkoinen / SininenItsekiinnittyvä polyesteri12 "€16.66
BRADY 60288 kaappitarra 3-1 / 2 tuumaa H 12 tuuman leveys | AC8ULV 3DVZ6 60288-3.5 "--Musta / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri12 "€22.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60274 Kaapin etiketti 7 tuumaa K 24 tuumaa leveys
€32.12 / yksikkö