Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 60255 -astian tarra 3 tuuman H 7 tuuman leveys - pakkaus 25 | AF3PVQ 8ANP5

BRADY 60255 Säiliön etiketti 3 tuumaa K 7 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PVQ Malli: 60255Ristiviite: 8ANP5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön etiketti
Korkeus3"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriPunainen / Keltainen
MateriaaliItsekiinnittyvä laminoitu polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 60260 -astiatarra 3 tuuman H 7 tuuman leveys - pakkaus 25 | AF3PRU 8AM53 60260€90.99
BRADY 60248 -astian tarra 3 tuuman H 7 tuuman leveys - pakkaus 25 | AF3PUZ 8ANH0 60248€112.26
BRADY 60254 -astian tarra 3 tuuman H 7 tuuman leveys - pakkaus 25 | AF3PVN 8ANN3 60254€91.07
BRADY 60246 -säiliön etiketti 3 tuuman H 7 tuuman leveys - pakkaus 25 | AF4AHV 8N663 60246€107.44
BRADY 60249 -astian tarra 3 tuuman H 7 tuuman leveys - 25 kpl pakkaus AF4MNW 9CKZ0 60249€90.47
BRADY 60243 Säiliön etiketti 3 tuumaa H 7 tuuman leveys - 25 kpl pakkaus | AF4QRQ 9G818 60243€91.43
BRADY 60251 Säiliön etiketti 3 tuumaa H 7 tuuman leveys - 25 kpl pakkaus | AF4ZCY 9RWG9 60251€91.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 60255 Säiliön etiketti 3 tuumaa K 7 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus
€109.86 / yksikkö