Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5890-DSH Heijastavat numerot ja kirjaimet Viiva - 25 kpl pakkaus | AA6TGX 14V780

BRADY 5890-DSH Heijastavat numerot ja kirjaimet Dash - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6TGX Malli: 5890-DSHRistiviite: 14V780

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
MerkkiAjatusviiva
Merkin korkeus1.5 "
VäriKeltainen mustalla
MateriaaliTeknisen tason heijastava arkki
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus1.875 "
kokonaisleveys1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5890 -A Heijastavat numerot ja kirjaimet A - 25 kpl AA6TGR 14V775 5890-A€63.37
BRADY 5890-B Heijastavat numerot ja kirjaimet B - 25 kpl pakkaus | AA6TGT 14V776 5890-BB€67.31
BRADY 5890-C Heijastavat numerot ja kirjaimet C - 25 kpl pakkaus | AA6TGV 14V778 5890 -CC€67.11
BRADY 5890-D Heijastavat numerot ja kirjaimet D - 25 kpl pakkaus | AA6TGW 14V779 5890-DD€67.62
BRADY 5890-E Heijastavat numerot ja kirjaimet E - 25 kpl pakkaus | AA6TGY 14V781 5890-EE€67.31
BRADY 5890-F Heijastavat numerot ja kirjaimet F - 25 kpl pakkaus | AA6TGZ 14V782 5890-FF€67.31
BRADY 5890-G Heijastavat numerot ja kirjaimet G - 25 kpl pakkaus | AA6THA 14V783 5890-GG€63.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5890-DSH Heijastavat numerot ja kirjaimet Dash - 25 kappaleen pakkaus
€58.20 / yksikkö