Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5857-O Putkimerkintä jäteveden jätevesi | AF8BQM 24VD07

BRADY 5857-O Pipe Marker Jäteveden jätevesi

Varastossa
Tuote: AF8BQM Malli: 5857-ORistiviite: 24VD07

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliKääri ympärille itseliimautuvalla nauhalla
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.92
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 5857-HPHV Putkimerkintä polyesteriä laminaatin päällä | AF7AGG 20TF92 5857-HPHV8 "ja suurempiHihnaPolyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€43.64
BRADY 5857-I Putkistojen jäteveden jätevesi | AF8BVP 24VE15 5857-I1-1/2 to 2-3/8"Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhallaPVF-kerrostettu polyesteri€16.91
BRADY 5857-II Putkien merkintä jäteveden jätevesi | AF8CAE 24VF23 II-58572-1/2" to 7-7/8"Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhallaPVF-kerrostettu polyesteri€25.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5857-O Pipe Marker Jäteveden jätevesi
€13.19 / yksikkö