Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 57071 kyltti ristikko lasikuitu 48 tuumaa pituus | AA6UMD 14Z541

BRADY 57071 kyltti ristikko lasikuitu 48 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA6UMD Malli: 57071Ristiviite: 14Z541

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki Cross Brace
Pituus48 "
MateriaaliLasikuitu
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 57071 kyltti ristikko lasikuitu 48 tuumaa pituus
€90.42 / yksikkö