Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5631-I Pipe Marker vedetön ammoniakki 1-1/2 - 2-3/8 | AA6MNF 14H754

BRADY 5631-I Pipe Marker vedetön ammoniakki 1-1/2 - 2-3/8

Varastossa
Tuote: AA6MNF Malli: 5631-IRistiviite: 14H754

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Korkeus9"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusLeveysHinta
BRADY 5631-II -putkimerkintä vedetön ammoniakki 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AA6MNG 14H755 II-56312-1/2" to 7-7/8"27.5 "12 "€24.19
BRADY 5631-O -putkimerkintä vedetön ammoniakki 1/2 - 1-3 / 8in | AA6MNH 14H756 5631-O-1/2 to 1-3/8"5"8"€17.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5631-I Pipe Marker vedetön ammoniakki 1-1/2 - 2-3/8
€21.88 / yksikkö