Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5180-$ Quik Align Kit B-933 Vinyylimusta $ - 10 kpl pakkaus | AA6RDJ 14R081

BRADY 5180-$ Quik Align Kit B-933 vinyylimusta $ - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6RDJ Malli: 5180- $Ristiviite: 14R081

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuik Align -sarja
Merkki$
Merkin korkeus6"
VäriMusta
MateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin korkeusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADY 52203 Quik Align Kit Musta B-933 Vinyyli AA6RBN 14R039 52203A Thru Z, 0 Thru 9, $, & Ja välimerkit1"--€657.78
BRADY 52211 Quik Align Kit B-933 vinyyli musta | AA6RBP 14R040 52211A Thru Z, 0 Thru 9, $, & Ja välimerkit3"--€880.57
BRADY 52215 Quik Align -sarja musta B-933 Vinyyli | AA6RBQ 14R041 52215A Thru Z, 0 Thru 9, $, & Ja välimerkit4"--€1,222.77
BRADY 5010- $ Quik Align Kit $ Black B-933 Vinyl - 10 kpl pakkaus | AA6RCT 14R066 5010- $$1"--€28.62
BRADY 5010-ARO Quik Align Kit Arrow 1-3 / 4 tuuman H - pakkaus 10 | AA6RCU 14R067 5010-AROnuoli1"1.75 "1.25 "€26.75
BRADY 5010-PUN Quik Align Kit -välimerkit - pakkaus 10 | AA6RCV 14R068 5010-PUNVälimerkit1"1.75 "1.25 "€28.62
BRADY 5050- $ Quik Align Kit $ B-933 vinyyli musta - pakkaus 10 | AA6RCW 14R069 5050- $$2"--€29.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5180-$ Quik Align Kit B-933 vinyylimusta $ - 10 kpl pakkaus
€61.93 / yksikkö