Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5140-2 Karstatut numerot ja kirjaimet 2 - 10 kpl pakkaus | AC8JBQ 3AM10

BRADY 5140-2 Cardatut numerot ja kirjaimet 2 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8JBQ Malli: 5140-2Ristiviite: 3AM10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKortti numero
Merkki2
Merkin korkeus4"
VäriMusta
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus4.75 "
kokonaisleveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin korkeusMerkin leveysVäriKorttien lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADY 5140-4 Karstatut numerot ja kirjaimet 4 - Pakkaus 10 | AD6TDZ 4AD85 5140-444"-Musta104.75 "3"€32.01
BRADY 3420-0 Karstatut numerot ja kirjaimet 0 - 32 pakkaus | AD9JPM 4T694 3420-0-5 / 8 "9 / 16 "Musta keltaisella323 / 4 "9 / 16 "€8.73
BRADY 3420-1 Karstatut numerot ja kirjaimet 1 - 32 kpl pakkaus | AD9JPN 4T695 3420-115 / 8 "9 / 16 "Musta keltaisella323 / 4 "9 / 16 "€8.73
BRADY 3420-2 Karstatut numerot ja kirjaimet 2 - 32 kpl pakkaus | AD9JPP 4T696 3420-225 / 8 "9 / 16 "Musta keltaisella323 / 4 "9 / 16 "€8.73
BRADY 3420-3 Karstatut numerot ja kirjaimet 3 - 32 kpl pakkaus | AD9JPQ 4T697 3420-335 / 8 "9 / 16 "Musta keltaisella323 / 4 "9 / 16 "€8.73
BRADY 3420-4 Karstatut numerot ja kirjaimet 4 - 32 pakkaus | AD9JPR 4T698 3420-445 / 8 "9 / 16 "Musta keltaisella323 / 4 "9 / 16 "€8.73
BRADY 3420-5 Karstatut numerot ja kirjaimet 5 - 32 kpl pakkaus | AD9JPT 4T699 3420-555 / 8 "9 / 16 "Musta keltaisella323 / 4 "9 / 16 "€8.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5140-2 Cardatut numerot ja kirjaimet 2 - 10 kpl pakkaus
€33.92 / yksikkö