Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 51173 Lukituslaukku Täyttämätön Punainen | AA7GZG 15Y558

BRADY 51173 Lukituslaukku täyttämätön punainen

Varastossa
Tuote: AA7GZG Malli: 51173Ristiviite: 15Y558

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslaukku
Tapauksen syvyys15 "
Kotelon korkeus14 "
Kotelon materiaaliNylon
Case tyyliOlkalaukku
Kotelon leveys4"
Väripunainen
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi4202329550
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 51173 Lukituslaukku täyttämätön punainen
€160.52 / yksikkö