Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 50944 Kahvanpitävä kaapelilukko 4 lukkoa Max AE6JCT 5TA72

BRADY 50944 Tartuntakaapeli Lukitus 4 lukkoa Max

Varastossa
Tuote: AE6JCT Malli: 50944Ristiviite: 5TA72

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGrip-Cinching-kaapelin lukitus ilman kaapelia
Rungon materiaaliIskumodifioitu lasilla täytetty nailon
Väripunainen
Maks. Riippulukoiden lukumäärä4
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rungon mitat (3-1 / 4 "K x 6" P x 1-1 / 4 "L)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 50944 Tartuntakaapeli Lukitus 4 lukkoa Max
€63.88 / yksikkö