Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 46881 (m) Hmig Chemical Id As | AB7KWV 23V901

BRADY 46881 (m) Hmig Chemical Id As

Varastossa
Tuote: AB7KWV Malli: 46881Ristiviite: 23V901

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus7"
Selite / taustaväriSininen / punainen / keltainen / valkoinen mustalla
MateriaaliB-555 Alumiini
Metalli havaittavissaEi
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)0.1
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 60051 (m) Hmig Chemical Id Sl | AB7KWT 23V898 6005110 "Sininen / punainen / keltainen / musta valkoisellaB-302 Itsekiinnittyvä polyesteri7"€21.72
BRADY 46880 (m) Hmig Chemical Id As | AB7KWX 23V903 4688010 "Sininen / punainen / keltainen / valkoinen mustallaB-555 Alumiini7"€23.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 46881 (m) Hmig Chemical Id As
€22.84 / yksikkö