Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 44210 -jännitekortti, 4 merkkiä 240 volttia | AE9AHU 6GX47

BRADY 44210 Jännitekortti 4 merkkiä 240 volttia

Varastossa
Tuote: AE9AHU Malli: 44210Ristiviite: 6GX47

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdin- ja jännitemerkit
TaustaväriOranssi
Merkin korkeus7 / 8 "
VäriMusta oranssilla
Tarran tyyliB
TarratyyppiItsekiinnittyvä vinyyli
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden4
Koko4-1/2 x 1-1/8"
TyyliB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkinnät korttia kohdenKokoTyyliHinta
BRADY 44101 -jännitekortti 1 merkki 110 volttia | AE9AGR 6GX08 441011.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
BRADY 44102 -jännitekortti 1 -merkki 115 volttia | AE9AGT 6GX09 441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
BRADY 44104 -jännitekortti 1 -merkki 120 volttia | AE9AGU 6GX10 441041.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.34
BRADY 44106 -jännitekortti 1 -merkki 208 volttia | AE9AGV 6GX11 441061.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
BRADY 44107 -jännitekortti 1 -tunnistin 220 volttia AE9AGW 6GX12 441071.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
BRADY 44110 -jännitekortti 1 merkki 240 volttia | AE9AGY 6GX14 441101.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67
BRADY 44112 -jännitekortti 1 -merkki 277 volttia | AE9AGZ 6GX16 441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 44210 Jännitekortti 4 merkkiä 240 volttia
€1.34 / yksikkö