Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4350-A -putkimerkintä typpihappo | AF8CRX 24VJ93

BRADY 4350-A Pipe Marker Typpihappo

Varastossa
Tuote: AF8CRX Malli: 4350-ARistiviite: 24VJ93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5727-II Putkityyppi Typpihappo Y 2-1/2-7-7/8 In | AA6MWU 14H929 II-5727Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaaPVF-kerrostettu polyesteri12 "€33.68
BRADY 5727-O -putkimerkintä typpihappo Y 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MWV 14H930 5727-O-Keltainen-5"napsauttaaPVF-kerrostettu polyesteri8"€17.09
BRADY 4247-C Putkimerkitsin Typpihappo Y 2-1/2-3-7/8 In | AF4EYD 8UKY0 4247 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€21.45
BRADY 5842-O -putkimerkintä typpihappo | AF8BPH 24VC79 5842-O-Oranssi--Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhallaPVF-kerrostettu polyesteri-€13.19
BRADY 5842-I Putkimerkki typpihappo | AF8BUK 24VD87 5842-IOranssi1-1/2 to 2-3/8"-Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhallaPVF-kerrostettu polyesteri-€16.91
BRADY 5842-II -putkimerkintä typpihappo | AF8BZA 24VE95 II-5842Oranssi2-1/2" to 7-7/8"-Kääri ympärille itseliimautuvalla nauhallaPVF-kerrostettu polyesteri-€24.19
BRADY 4350-B Putkimerkki typpihappo | AF8CRY 24VJ94 4350-BOranssi1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€11.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4350-A Pipe Marker Typpihappo
€8.77 / yksikkö