Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4195-C putkimerkki korkeapaineinen typen keltainen | AF6AVU 9UEH3

BRADY 4195-C putkimerkki korkeapaineinen typen keltainen

Varastossa
Tuote: AF6AVU Malli: 4195-CRistiviite: 9UEH3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4195-B -putkimerkintä korkeapaineinen typpikeltainen AF4CAK 8PHT4 4195-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€11.98
BRADY 4195-A Putkimerkki korkeapaineinen typpi Keltainen | AF4EYC 8UKX9 4195-3/4 to 1-3/8"napsauttaa-Painettu muovilevy-€8.37
BRADY 4195-H -putkimerkki korkeapainetyppi 10-15 | AF4GKW 8VY88 4195-H10 - 15 "Hihna-Painettu muovilevy-€42.45
BRADY 7140-3C -putkimerkitsin korkeapainetyppi 3/4 | AF4MUH 9CMT1 7140-3C3/4 "ja pienempiItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€19.62
BRADY 4195-D -putkimerkintä 4-6 tuuman korkeapaineinen typpi | AF4WYW 9NLP9 4195-D4 - 6 "napsauttaa-Painettu muovilevy-€22.52
BRADY 7140-4 Pipe Marker korkeapaineinen typen keltainen | AF6BXF 9WDY1 7140-43/4" to 2-3/8"Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€19.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4195-C putkimerkki korkeapaineinen typen keltainen
€20.51 / yksikkö