Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4131-G -putkimerkinnän höyrylähde Y 8 - 9-7 / 8 In | AF3TME 8 Leikkaa 1

BRADY 4131-G Pipe Marker Höyrysyöttö Y 8 - 9-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TME Malli: 4131-GRistiviite: 8CUT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 - 9-7 / 8 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7272-1 Pipe Marker Steam Supply 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE3ABN 5ADX2 7272-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€19.28
BRADY 7272-1HV -putkimerkinnän höyrylähde Y 8 tuumaa tai suurempi | AE3ABP 5ADX3 7272-1 HV24 "Keltainen8 "ja suurempi4"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€23.71
BRADY 7272-4 Höyryn syöttö putkille Y 3/4-2-3/8 tuumaa | AE3ABR 5ADX5 7272-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.94
BRADY 7414-1 Pipe Marker Steam Supply Green 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE3ZDA 5GXD3 7414-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€19.28
BRADY 7414-1HV Höyryn syöttöputki Vihreä 8 tuumaa tai suurempi | AE3ZDB 5GXD4 7414-1 HV24 "Vihreä8 "ja suurempi4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€23.71
BRADY 4131-F Pipe Marker Höyrysyöttö Y 6 - 7-7/8 In | AF3TJB 8CTH1 4131-F-Keltainen6 - 7-7 / 8 "-MustaHihna-Painettu muovilevy€23.36
BRADY 4131-B -putkimerkinnän höyrynsyöttö 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF3TMU 8CUV3 4131-B-Keltainen1-1/2 to 2-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€27.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4131-G Pipe Marker Höyrysyöttö Y 8 - 9-7/8 tuumaa
€33.82 / yksikkö