Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4129-G Pipe Marker Steam Keltainen 8 - 9-7/8 In | AE4KWN 5LFK9

BRADY 4129-G Pipe Marker Steam Keltainen 8 - 9-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KWN Malli: 4129-GRistiviite: 5LFK9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "- 9-7 / 8"
Korkeus10 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5767-HPHV -putkimerkintä, höyry keltainen, 8 tuumaa tai suurempi | AA6MZD 14H984 5767-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€42.45
BRADY 5767-I putkimerkintä höyrykeltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MZE 14H985 5767-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€21.96
BRADY 5767-II putkimerkintä höyrykeltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MZF 14H986 II-576712 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€31.75
BRADY 5767-O -putkimerkintä höyrykeltainen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MZG 14H987 5767-O-8"Keltainen-5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02
BRADY 7412-1 Putkimerkitsin Höyry Vihreä 2-1/2-7-7/8 In | AC9HZF 3GTV6 7412-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7412-4 putkimerkintä höyryvihreä 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AC9HZG 3GTV7 7412-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.85
BRADY 7270-1 Putkimerkintä höyry keltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AD9JLL 4T617 7270-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4129-G Pipe Marker Steam Keltainen 8 - 9-7/8 tuumaa
€32.76 / yksikkö