Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4098-A putkimerkki Typpikeltainen 3/4 - 1-3/8 tuumaa | AE3ZHH 5GXT2

BRADY 4098-A putkimerkki typen keltainen 3/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3ZHH Malli: 4098-ARistiviite: 5GXT2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Korkeus13 / 16 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5728-I Putkimerkki Typpi Vihreä 1-1/2-2-3/8 In | AA6MWX 14H932 5728-I8"Vihreä1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€16.91
BRADY 5728-II putkimerkintä typpivihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MWY 14H933 II-572812 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€25.45
BRADY 5728-O -putkimerkintä typpivihreä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MWZ 14H934 5728-O-8"Vihreä-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.01
BRADY 5729-HPHV -putkimerkitsin Typpi Keltainen 8 tuumaa tai suurempi | AA6MXA 14H935 5729-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€55.62
BRADY 5729-I -putkimerkintä typpi Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MXB 14H936 5729-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.46
BRADY 5729-II -putkimerkintä typpi Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MXC 14H937 II-572912 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€23.95
BRADY 5729-O -putkimerkintä typpikeltainen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MXD 14H938 5729-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4098-A putkimerkki typen keltainen 3/4 - 1-3/8 tuumaa
€8.47 / yksikkö