Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4081-B putkimerkki kuuman veden paluu 1-1/2 - 2-3/8 | AE8ZCH 6GR08

BRADY 4081-B putkimerkki kuuman veden paluu 1-1/2 - 2-3/8

Varastossa
Tuote: AE8ZCH Malli: 4081-BRistiviite: 6GR08

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7376-1 Putkimerkintä Kuuman veden paluu 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AC9HYW 3GTU3 7376-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.77
BRADY 7376-4 Putkimerkitsimen kuuman veden paluu 3/4-2-3/8 tuumaa | AC9HYX 3GTU4 7376-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.96
BRADY 4081-A -putkimerkintä kuumavesipalautus 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AC9HZL 3GTW2 4081-11 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€9.78
BRADY 4337-A -putkimerkintä kuumavesipalautus 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AC9HZR 3GTW9 4337-11 / 16 "Vihreä3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€9.78
BRADY 4337-B -putkimerkintä Kuuman veden paluu 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AC9JCB 3GUE6 4337-B11 / 16 "Vihreä1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€11.87
BRADY 4337-C -putkimerkitsimen kuuman veden paluu 2-1/2 kohtaan 3-7/8 | AC9JCK 3GUF7 4337 -C2.5 "Vihreä2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€20.82
BRADY 4337-D -putkimerkintä Kuuman veden paluu vihreä 4-6 tuumaa | AC9JCV 3GUG8 4337-D3.187 "Vihreä4 - 6 "3.187 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€22.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4081-B putkimerkki kuuman veden paluu 1-1/2 - 2-3/8
€11.87 / yksikkö