Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 38090 -silmukkarengas, sinkitty - 50 kpl pakkaus AA7HHW 15Y761

BRADY 38090 silmukkaholkki sinkitty - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HHW Malli: 38090Ristiviite: 15Y761

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukka
MateriaaliSinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 38090 silmukkaholkki sinkitty - 50 kappaleen pakkaus
€40.95 / yksikkö