Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3010-N Ultraheijastava Letter N - 10 kpl pakkaus | AA6RGT 14R159

BRADY 3010-N Ultraheijastava Letter N - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6RGT Malli: 3010-NRistiviite: 14R159

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
MerkkiN
Merkin korkeus3"
VäriMusta, Glow In The Dark Border / Hopea
MateriaaliPrismaattinen heijastava levy ja valonlamppu
Kokonaiskorkeus3.5 "
kokonaisleveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin leveysMateriaaliHinta
BRADY 3010-A Ultra Heijastava Kirjain A - Pakkaus 10 | AA6RGD 14R146 3010-A2.5 "Prismaattinen heijastava arkki€42.17
BRADY 3010-B Ultra Heijastava Kirjain B - Pakkaus 10 | AA6RGE 14R147 3010-BB2.5 "Prismaattinen heijastava arkki€42.17
BRADY 3010-C Ultra Heijastava Kirjain C - Pakkaus 10 | AA6RGF 14R148 3010 -CC2.5 "Prismaattinen heijastava arkki€42.17
BRADY 3010-D Ultra Heijastava Kirjain D - Pakkaus 10 | AA6RGG 14R149 3010-DD2.5 "Prismaattinen heijastava arkki€42.17
BRADY 3010-E Ultra Heijastava Letter E - 10 kpl pakkaus AA6RGH 14R150 3010-EE2.5 "Prismaattinen heijastava arkki€42.17
BRADY 3010-F Ultra Heijastava Kirjain F - Pakkaus 10 | AA6RGJ 14R151 3010-FF2.5 "Prismaattinen heijastava arkki€44.07
BRADY 3010 -G Erittäin heijastava kirjain G - 10 kpl. | AA6RGK 14R152 3010-GG2.5 "Prismaattinen heijastava arkki€43.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3010-N Ultraheijastava Letter N - 10 kappaleen pakkaus
€45.22 / yksikkö