Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3000-Q Ultraheijastava Letter Q - 10 kpl pakkaus | AA6RFG 14R126

BRADY 3000-Q Ultraheijastava Letter Q - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6RFG Malli: 3000-QRistiviite: 14R126

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
MerkkiQ
Merkin korkeus2"
Merkin leveys1.5 "
VäriMusta, Glow In The Dark Border / Hopea
MateriaaliPrismaattinen heijastava arkki
Kokonaiskorkeus2.375 "
kokonaisleveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin leveysHinta
BRADY 3000-A Ultra Heijastava Kirjain A - Pakkaus 10 | AA6REP 14R110 3000-A1.5 "€33.43
BRADY 3000-B Letter Label Character B - Pakkaus 10 | AA6REQ 14R111 3000-BB1"€35.79
BRADY 3000-C Ultra Heijastava Kirjain C - Pakkaus 10 | AA6RER 14R112 3000 -CC1.5 "€35.75
BRADY 3000-D Ultra Heijastava Kirjain D - Pakkaus 10 | AA6RET 14R113 3000-DD1.5 "€34.64
BRADY 3000-E Ultra Heijastava Kirjain E - Pakkaus 10 | AA6REU 14R114 3000-EE1.5 "€33.43
BRADY 3000-F Ultra Heijastava Kirjain F - Pakkaus 10 | AA6REV 14R115 3000-FF1.5 "€33.43
BRADY 3000-G Ultra Heijastava Kirjain G - Pakkaus 10 | AA6REW 14R116 3000-GG1.5 "€35.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3000-Q Ultraheijastava Letter Q - 10 kappaleen pakkaus
€35.77 / yksikkö