Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 21002LS Varoitusetiketti 5 tuuman leveys 3-1 / 2 tuumaa H Pk 8 | AD3ABK 3XDU5

BRADY 21002LS Varoitustarra 5 tuumaa Leveys 3-1/2 tuumaa H Pk 8

Varastossa
Tuote: AD3ABK Malli: 21002LSRistiviite: 3XDU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusetiketti
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 87750 Varoitusetiketti 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys | AB3THZ 1VC47 87750EnglantiMusta, punainen / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri€7.91
BRADY 86210 -varoitusetiketin ohje 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD2ZEW 3WZN4 86210EnglantiMusta, punainen / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli€34.56
BRADY 86146 Varoitusetiketin ohje 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD2ZEX 3WZN7 86146EnglantiMusta, punainen / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli€35.15
BRADY 86147 Varoitusetiketin ohjeet 5 tuuman leveys - 5 kpl pakkaus | AD2ZEY 3WZP1 86147EnglantiMusta, punainen / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri€39.68
BRADY 86149 Varoitusetiketin ohje 5 tuuman leveys - 5 kpl pakkaus | AD2ZFA 3WZP7 86149EspanjanMusta, punainen / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli€38.81
BRADY 86264 Varoitusetiketin ohje 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD2ZFB 3WZR1 86264EnglantiMusta, punainen / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli€38.34
BRADY 86151 Varoitusetiketin ohje 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD2ZFD 3WZR7 86151EnglantiMusta, punainen / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli€39.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 21002LS Varoitustarra 5 tuumaa Leveys 3-1/2 tuumaa H Pk 8
€78.42 / yksikkö