Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20489 Putkimerkinnän nuoli 1 tuuman h | AF3TCX 8CR12

BRADY 20489 Pipe Marker Arrow 1 In.h

Varastossa
Tuote: AF3TCX Malli: 20489Ristiviite: 8CR12

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Korkeus1"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.02
Laivan leveys (cm)9.27
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusSelitteen väriLeveysHinta
BRADY 73948 Putkenmerkintänuoli 2 tuumaa h | AF3UBV 8CYE1 73948Keltainen2"Musta12 "€85.97
BRADY 73951 Putkenmerkintänuoli 2 tuumaa h | AF3UBW 8CYE2 73951punainen2"Valkoinen12 "€67.91
BRADY 73950 Putkimerkinnän nuoli 2 tuuman h | AF4EXX 8UKX1 73950sininen2"Valkoinen12 "€69.75
BRADY 73949 Putkimerkintä Nuoli 2 tuumaa h AF4LMF 9AEP2 73949Vihreä2"Valkoinen12 "€70.06
BRADY 20488 Putkimerkinnän nuoli 1 tuuman h | AF4RVJ 9HUN7 20488Vihreä1"Valkoinen8"€52.13
BRADY 20487 Putkimerkinnän nuoli 1 tuuman h | AF6BKY 9W172 20487Keltainen1"Musta8"€52.13
BRADY 20490 putkimerkinnän nuoli 1 tuuman h | AF6CHM 9WKL9 20490punainen1"Valkoinen8"€43.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20489 Pipe Marker Arrow 1 In.h
€52.64 / yksikkö