Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20034LS Jätetarra 3-1/2 tuuman H - 100 kpl | AF3NZU 8AAR3

BRADY 20034LS Jätetarra 3-1/2 tuumaa H - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3NZU Malli: 20034LSRistiviite: 8AAR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarattoman jätteen etiketti
Korkeus3.5 "
Selite / taustaväriWhie / Green
MateriaaliPaperi
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20034LS Jätetarra 3-1/2 tuumaa H - 100 kpl pakkaus
€263.14 / yksikkö