Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 1534-N kirjaintarra N 2-1/4 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys vinyyli | AH3JKN 32ME91

BRADY 1534-N kirjaintarra N 2-1/4 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AH3JKN Malli: 1534-NRistiviite: 32ME91

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriKeltainen
MerkkiN
Merkin korkeus1 15 / 16 "
Merkin leveys3 / 4 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden10
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus2.25 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)0.05
Laivan leveys (cm)23.11
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 1534-A kirjaintarra A 2-1/4 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys vinyyli | AH3JKB 32ME80 1534-A€9.58
BRADY 1534-B kirjaintarra B 2-1/4 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys vinyyli | AH3JKC 32ME81 1534-BB€9.58
BRADY 1534-C kirjaintarra C 2-1/4 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys | AH3JKD 32ME82 1534 -CC€9.58
BRADY 1534-D Kirjeetiketti D 2-1/4 tuumaa, korkeus musta/keltainen vinyyli | AH3JKE 32ME83 1534-DD€9.58
BRADY 1534-E kirjaintarra E 2-1/4 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys vinyyli | AH3JKF 32ME84 1534-EE€9.58
BRADY 1534-F kirjaintarra F 2-1/4 tuumaa korkeus musta/keltainen vinyyli | AH3JKG 32ME85 1534-FF€9.58
BRADY 1534-G Kirjeetiketti G 2-1/4 tuumaa, korkeus musta/keltainen vinyyli | AH3JKH 32ME86 1534-GG€9.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 1534-N kirjaintarra N 2-1/4 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys vinyyli
€9.58 / yksikkö