Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 1530-Y Letter Label Y 1-1/2 Inch Height x 7/8 Inch Width | AH3JJT 32ME72

BRADY 1530-Y kirjaintarra Y 1-1/2 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH3JJT Malli: 1530-YRistiviite: 32ME72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriKeltainen
MerkkiY
Merkin korkeus1"
Merkin leveys9 / 16 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden10
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.21
Laivan pituus (cm)0.05
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 1530-B -kirjeetarra B 1-1/2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys | AH3JHU 32ME50 1530-BB€10.59
BRADY 1530-C Letter Label C 1-1 / 2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys | AH3JHV 32ME51 1530 -CC€8.89
BRADY 1530-D Letter Label D 1-1 / 2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys | AH3JHW 32ME52 1530-DD€9.16
BRADY 1530-E Letter Label E 1-1 / 2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys | AH3JHX 32ME53 1530-EE€9.14
BRADY 1530-F Letter Label F 1-1 / 2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys vinyyli | AH3JHY 32ME54 1530-FF€10.09
BRADY 1530-G -kirjeetiketti G 1-1 / 2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys | AH3JHZ 32ME55 1530-GG€9.86
BRADY 1530-H Letter Label H 1-1 / 2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys | AH3JJA 32ME56 1530-HH€9.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 1530-Y kirjaintarra Y 1-1/2 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys
€9.99 / yksikkö