Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121122 Reunaviivanauharulla 1/4 tuumaa L 50 jalan pituus | AA6LAU 14D469

BRADY 121122 Border Line Teippirulla 1/4 tuumaa L 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA6LAU Malli: 121122Ristiviite: 14D469

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajaviivanauha
Väripunainen
Pituus50ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.50-astetta F
Shaperulla
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
BRADY 121126 Rajaviivanauharulla 1/4 tuumaa W 50 jalkaa | AA6LAC 14D454 121126Musta1 / 4 "€31.62
BRADY 121131 Reunaviivanauharulla 1/2 tuumaa L 50 jalan pituus | AA6LAD 14D455 121131Musta1 / 2 "€45.32
BRADY 121123 Reunaviivanauharulla 1/4 tuumaa L 50 jalan pituus | AA6LAH 14D459 121123sininen1 / 4 "€33.81
BRADY 121128 Border Line -nauharulla 1/2 tuumaa W 50 jalkaa | AA6LAJ 14D460 121128sininen1 / 2 "€44.22
BRADY 121125 Border Line -nauharulla 1/4 tuumaa W 50 jalkaa | AA6LAN 14D464 121125Vihreä1 / 4 "€33.81
BRADY 121130 Border Line -nauharulla 1/2 tuumaa W 50 jalkaa | AA6LAP 14D465 121130Vihreä1 / 2 "€45.32
BRADY 121127 Border Line -nauharulla 1/2 tuumaa W 50 jalkaa | AA6LAV 14D470 121127punainen1 / 2 "€46.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121122 Border Line Teippirulla 1/4 tuumaa L 50 jalkaa pituus
€34.97 / yksikkö