Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121097 Arc Flash Protection Label 4-tuumainen H - 5-pakkaus | AE6EAC 5RB88

BRADY 121097 Kaaresalaman suojatarra 4 tuumaa H - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6EAC Malli: 121097Ristiviite: 5RB88

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash Protection -tarra
Korkeus4"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta, oranssi / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Metalli havaittavissaEi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKieliLegend tyyliSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 52015 Arc Flash Protection Label - 100 kpl pakkaus | AC3ZJP 2XU72 520153.5 "Englanti-Musta / oranssi, musta / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri5"€477.59
BRADY 52020 Arc Flash -suojaustarra - 100 pakkaus | AC3ZJQ 2XU73 520203.5 "Englanti-Valkoinen / punainen, musta / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri5"€396.01
BRADY 52021 Valokaarisuojatarra - pakkaus 100 | AC3ZJR 2XU74 520213.5 "Englanti-Musta / oranssi, musta / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri5"€494.77
BRADY 52023 Valokaarisuojatarra - pakkaus 100 | AC3ZJT 2XU75 520233.5 "Englanti-Valkoinen / punainen, musta / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri5"€494.77
BRADY 52028 Arc Flash Protection Label - 100 kpl pakkaus AC3ZJU 2XU76 520283.5 "Kaksikielinen-Musta / oranssi, musta / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri5"€484.14
BRADY 52029 Valokaarisuojatarra - pakkaus 100 | AC3ZJV 2XU77 520293.5 "Kaksikielinen-Valkoinen / punainen, musta / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri5"€484.14
BRADY 81104 Arc Flash Protection Label 2 tuuman H - 100 kpl: n pakkaus | AC3ZJW 2XU78 811042"Englanti-Musta, oranssi / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri3"€237.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121097 Kaaresalaman suojatarra 4 tuumaa H - 5 kpl pakkaus
€33.06 / yksikkö