Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 109894 Pipe Marker 30 jalkaa korkeus x 8 tuumaa leveys vinyyli | AF7ABM 20TE81

BRADY 109894 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF7ABM Malli: 109894Ristiviite: 20TE81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaanLeikkaa kokoon
Korkeus30ft.
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden65
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5828
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusMerkin kiinnitystyyliLeveysHinta
BRADY 41589 Pipe Marker Heikko pesu Keltainen | AF3RYN 8CNN6 41589Keltainen8"napsauttaa8"€173.12
BRADY 15578 Pipe Marker Heikko Pesu Keltainen | AF4DDK 8RLA1 15578Keltainen12 "Itseliimautuva12 "€153.39
BRADY 109895 Pipe Marker 30 jalkaa korkeus x 12 tuumaa leveys vinyyli | AF7ABN 20TE82 109895Oranssi30ft.Itseliimautuva12 "€161.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 109894 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli
€181.78 / yksikkö