Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 106331 Safety Banner 3 x 5 jalkaa vinyyli | AD4DBC 41F332

BRADY 106331 Turvabanneri 3 x 5 jalkaa vinyyli

Varastossa
Tuote: AD4DBC Malli: 106331Ristiviite: 41F332

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalippu
Korkeus3ft.
KieliEnglanti
Legend tyyliteksti
MateriaaliVinyyli
Leveys5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLegend tyyliHinta
BRADY 56968 Turvalippu 3 x 5 jalkaa vinyyli | AD4CZH 41F290 56968Teksti ja symboli€325.75
BRADY 56970 Turvalippu 3 x 5 jalkaa vinyyli | AD4CZJ 41F291 56970teksti€264.89
BRADY 56972 Turvallisuuslippu 3 x 5 jalkaa vinyyli | AD4CZK 41F292 56972Teksti ja symboli€325.75
BRADY 106329 Turvalippu 3 x 5 jalkaa vinyyli | AD4DBA 41F330 106329teksti€295.89
BRADY 106332 Turvalippu 3 x 5 jalkaa vinyyli | AD4DBD 41F333 106332teksti€264.09
BRADY 106333 Turvalippu 3 x 5 jalkaa vinyyli | AD4DBE 41F334 106333teksti€294.95
BRADY 106334 Turvallisuuslippu 3 x 5 jalkaa vinyyli | AD4DBF 41F335 106334teksti€291.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 106331 Turvabanneri 3 x 5 jalkaa vinyyli
€183.95 / yksikkö