Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 102038 Tyhjä Tag Tyvek Valkoinen 5-3/4 tuumaa Korkeus PK1000 | AH4ZHZ 35RZ52

BRADY 102038 tyhjä etiketti Tyvek valkoinen 5-3/4 tuumaa korkeus PK1000

Varastossa
Tuote: AH4ZHZ Malli: 102038Ristiviite: 35RZ52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€486.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
TaustaväriValkoinen
VäriValkoinen
Korkeus5.75 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
MateriaaliTyvek
MuotoSuorakulmio
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)18.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Sisältyvien siteiden määrä: 0
    • Laminoitu: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 102038 tyhjä etiketti Tyvek valkoinen 5-3/4 tuumaa korkeus PK1000
€486.20 / yksikkö