BRADY SPC ABSORBENTS UXT30DP imukykyinen rulla harmaa 35 gallona 30 tuuman leveys | AD2MPM 3RPA7

BRADY UXT30DP imukykyinen rulla harmaa 35 gallonaa 30 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD2MPM Malli: UXT30DPRistiviite: 3RPA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€328.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen rulla
ImeytymispainoHeavy Weight
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetKemikaali / Hazmat
Pituus150ft.
Materiaali3 Ply
rei'ityksiäJoka 15 "
Absorboitu määrä / kg.35 gal.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)43.97
Laivan leveys (cm)43.82
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
BRADY SPC ABSORBENTS BRO150 Absorbent Roll White 38 gallonaa 30 tuuman leveys | AA7DRU 15U870 BRO150Heavy WeightValkoinenVain öljy / maaöljy150ft.Sulatettu 1-kerroksinen polypropeeni38 gal.30 "€179.98
BRADY SPC ABSORBENTS OP315P absorboiva rulla valkoinen 19 gallonaa 15 tuuman leveys | AA7DRV 15U871 OP315PKeskipainoValkoinenVain öljy / maaöljy150ft.3 Ply, mitoitettu19 gal.15 "€138.01
BRADY SPC -ABBORBENTIT BRU150 imukykyinen rulla 30 tuuman leveys harmaa 38 gallonaa AA7DRW 15U872 BRU 150Heavy WeightHarmaaYleinen / Huolto150ft.Sulatettu 1-kerroksinen polypropeeni38 gal.30 "€232.22
BRADY SPC ABSORBENTIT MRO15-DPS imukykyinen rulla 12 gallonaa 15 tuuman leveys 73 jalkaa | AA7DRX 15U873 MRO15-DPSHeavy WeightHarmaaYleinen / Huolto73ft.3 Ply, mitoitettu12 gal.15 "€107.19
BRADY SPC ABSORBENTS MRO315P Absorbent Roll Grey 20 Gallon 15 Inch Width | AA7DRY 15U874 MRO315PKeskipainoHarmaaYleinen / Huolto150ft.3 Ply, mitoitettu20 gal.15 "€157.75
BRADY SPC ABSORBENTS GP30 Absorbent Roll Grey 48 gallonaa 30 tuuman leveys | AA7DRZ 15U875 GP30Heavy WeightHarmaaYleinen / Huolto150ft.1 Ply, mitoitettu48 gal.30 "€263.88
BRADY SPC ABSORBENTS TM58 imukykyinen rulla 39 gallonaa 58 tuuman leveys 80 jalkaa pituus | AA7DTA 15U877 TM58Heavy WeightValkoinenVain öljy / maaöljy80ft.3 Ply, polypropeeni39 gal.58 "€929.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY UXT30DP imukykyinen rulla harmaa 35 gallonaa 30 tuumaa leveys
€328.53 / yksikkö