Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SPC ABSORBENTS SRP75P Absorbent Roll 3.3 gallonaa 7-1 / 2 tuumaa W | AG6QHU 42X730

BRADY SRP75P imukykyinen rulla 3.3 gallonaa 7-1/2 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG6QHU Malli: SRP75PRistiviite: 42X730

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen rulla
ImeytymispainoRaskas
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus50ft.
Materiaali3 kerros sulapuhallettua polypropeenia
rei'ityksiäKyllä
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909995

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
BRADY SPC ABSORBENTS BRO150 Absorbent Roll White 38 gallonaa 30 tuuman leveys | AA7DRU 15U870 BRO150Heavy WeightValkoinenVain öljy / maaöljy150ft.Sulatettu 1-kerroksinen polypropeeni38 gal.30 "€176.65
BRADY SPC ABSORBENTS OP315P absorboiva rulla valkoinen 19 gallonaa 15 tuuman leveys | AA7DRV 15U871 OP315PKeskipainoValkoinenVain öljy / maaöljy150ft.3 Ply, mitoitettu19 gal.15 "€136.05
BRADY SPC -ABBORBENTIT BRU150 imukykyinen rulla 30 tuuman leveys harmaa 38 gallonaa AA7DRW 15U872 BRU 150Heavy WeightHarmaaYleinen / Huolto150ft.Sulatettu 1-kerroksinen polypropeeni38 gal.30 "€232.22
BRADY SPC ABSORBENTIT MRO15-DPS imukykyinen rulla 12 gallonaa 15 tuuman leveys 73 jalkaa | AA7DRX 15U873 MRO15-DPSHeavy WeightHarmaaYleinen / Huolto73ft.3 Ply, mitoitettu12 gal.15 "€106.73
BRADY SPC ABSORBENTS MRO315P Absorbent Roll Grey 20 Gallon 15 Inch Width | AA7DRY 15U874 MRO315PKeskipainoHarmaaYleinen / Huolto150ft.3 Ply, mitoitettu20 gal.15 "€157.75
BRADY SPC ABSORBENTS GP30 Absorbent Roll Grey 48 gallonaa 30 tuuman leveys | AA7DRZ 15U875 GP30Heavy WeightHarmaaYleinen / Huolto150ft.1 Ply, mitoitettu48 gal.30 "€247.60
BRADY SPC ABSORBENTS TM58 imukykyinen rulla 39 gallonaa 58 tuuman leveys 80 jalkaa pituus | AA7DTA 15U877 TM58Heavy WeightValkoinenVain öljy / maaöljy80ft.3 Ply, polypropeeni39 gal.58 "€929.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SRP75P imukykyinen rulla 3.3 gallonaa 7-1/2 tuumaa W
€45.45 / yksikkö