Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S45-572 polkupyörän polkupyöräsarja, kahva muovia AF4RZP 9HZ90

BRADLEY S45-572 Jalkapoljinsarja, Kahva muovia

Varastossa
Tuote: AF4RZP Malli: S45-572Ristiviite: 9HZ90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkakäynnistyspolkupyörä
VäriHarmaa
Korkeus1.5 "
Pituus14 "
MateriaaliRuostumaton teräs ketjulla
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY S45-1314SS poljin | CD4EEW 40CP56 S45-1314SS€884.81
BRADLEY 181-014GR poljin, muotoiltu | CJ2FVK 133N51 181-014 gr€142.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S45-572 Jalkapoljinsarja, Kahva muovia
€180.40 / yksikkö