Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S39-682 Silmien ja kasvojen pesu, PVC-kokoonpano, varsi ei sisälly toimitukseen AD2NAA 3RVG6

BRADLEY S39-682 Silmä- ja kasvovesi, PVC-asennelma, varsi ei sisälly

Varastossa
Tuote: AD2NAA Malli: S39-682Ristiviite: 3RVG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€747.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien / kasvojen pesu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S39-682 Silmä- ja kasvovesi, PVC-asennelma, varsi ei sisälly
€747.08 / yksikkö