Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH SB16-2.50 Viimeistelynaula, 16 Gauge, 2-1/2 tuuman pituus, 2500Pk | AC9QKF 3HZJ8

BOSTITCH SB16-2.50 viimeistelynaula, 16 gauge, 2-1/2 tuuman pituus, 2500 pk

Varastossa
Tuote: AC9QKF Malli: SB16-2.50Ristiviite: 3HZJ8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorat kynnet
Lajittelutyyppitarttuva
Suorittaa loppuunPäällystetty
Mitata16
Pään tyyliTasainen
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7317005518
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH SB16-2.50 viimeistelynaula, 16 gauge, 2-1/2 tuuman pituus, 2500 pk
€69.02 /pakkaus