Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH RN46-1 15-asteen lanka | AE2RBB 4Z782

BOSTITCH RN46-1 Air Roofing Nailer 15 asteen lanka

Varastossa
Tuote: AE2RBB Malli: RN46-1Ristiviite: 4Z782

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€426.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman kattotiilet
Ilmansuodatin1/4 "uros
CFM / laukaus0.079
Lajittelukulma15 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
VäriKeltainen
UuvuttaaSäädettävä
Kiinnittimien alue3/4" - 1-3/4"
AmpumistilaOta yhteyttä
Mitata11
Korkeus10.375 "
KoteloMagnesium
Pituus10.625 "
Lehden kapasiteetti120
Max. Paine70 - 100 psi
Vaadittu paine70 - 100 psi
Varsi Dia.0.120 "
TyyliSuoraan
KärkiKovametalliset
Työkalun paino4.90 lb
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH RN46-1 Air Roofing Nailer 15 asteen lanka
€426.47 / yksikkö