Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH PT-MC14815G-1M kehystysnaula, 1-1/2 tuuman pituus, 1000pk | AC3MXX 2UV98

BOSTITCH PT-MC14815G-1M kehystysnaula, 1-1/2 tuuman pituus, 1000 pk

Varastossa
Tuote: AC3MXX Malli: PT-MC14815G-1MRistiviite: 2UV98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma35 Tutkinnot
LajittelutyyppiPaperi
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiKuumasinkitty
Varsi Dia.0.148 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7317005508
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH PT-MC14815G-1M kehystysnaula, 1-1/2 tuuman pituus, 1000 pk
€106.25 /pakkaus