BOSTITCH MCN250 -ilmametalliliittimen naulain, täydellinen pyöreä 35 astetta | AC9QJM 3HZF7

BOSTITCH MCN250 Air Metal Connector naulaus Täysi pyöreä 35 astetta

Varastossa
Tuote: AC9QJM Malli: MCN250Ristiviite: 3HZF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€586.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Metal -liittimen kynsilakka
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
CFM / laukaus0.060
Lajittelukulma35 Tutkinnot
LajittelutyyppiPaperi
VäriKeltainen
UuvuttaaSäädettävä
Kiinnittimien alue1-1/2" - 2-1/2"
AmpumistilaPeräkkäinen
Pään tyyliTäysi kierros
Korkeus14 "
KoteloAlumiini
Pituus16.125 "
Lehden kapasiteetti53
Max. Paine120 psi
Vaadittu paine70 - 100 psi
Varsi Dia.0.131 "- 0.162"
TyyliViisto
Työkalun paino6.00 lb
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH MCN250 Air Metal Connector naulaus Täysi pyöreä 35 astetta
€586.45 / yksikkö