BOSTITCH C7R90BDG Sivunaula, 15 astetta, 2-3/16 tuuman pituus, 3600Pk | AC9QJZ 3HZH9

BOSTITCH C7R90BDG sivunaula, 15 astetta, 2-3/16 tuuman pituus, 3600 pk

Varastossa
Tuote: AC9QJZ Malli: C7R90BDGRistiviite: 3HZH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukynnet
Lajittelukulma15 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus2.187 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiRengas
Varsi Dia.0.090 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5725
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7317005502
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH C7R90BDG sivunaula, 15 astetta, 2-3/16 tuuman pituus, 3600 pk
€147.41 /pakkaus