BOSTITCH C6P99D kehystysnaula, 2 tuuman pituus, 3600 pk | AE6YUN 5W014

BOSTITCH C6P99D kehystysnaula, 2 tuuman pituus, 3600 pk

Varastossa
Tuote: AE6YUN Malli: C6P99DRistiviite: 5W014

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€93.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma15 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunPäällystetty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus2"
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.099 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi7317005503
AlkuperämaaPL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH C6P99D kehystysnaula, 2 tuuman pituus, 3600 pk
€93.61 /pakkaus