BOSTITCH C10P120DG kehystysnaula, 15 astetta, 3 tuuman pituus, 2700 pk | AC9QJW 3HZH6

BOSTITCH C10P120DG kehystysnaula, 15 astetta, 3 tuuman pituus, 2700 pk

Varastossa
Tuote: AC9QJW Malli: C10P120DGRistiviite: 3HZH6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehystyskynnet
Lajittelukulma15 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
Kiinnittimen tyyppiKatto-, sivuraide- ja kehystyskynnet
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus3"
MateriaaliTeräs
PistetyyppiDiamond
VarsiTasoita
Varsi Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi7317005502
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH C10P120DG kehystysnaula, 15 astetta, 3 tuuman pituus, 2700 pk
€205.28 /pakkaus