Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH LBH014 pyöreä vasarapora, suora, 3/4 tuuman koko, kovametallikärki, 6 tuumaa kokonaispituus | CH6PZC 53DM40

BOSCH LBH014 pyöreä vasarapora, suora, 3/4 tuuman koko, kovametallikärki, kokonaispituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6PZC Malli: LBH014Ristiviite: 53DM40

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasarapora
Desimaaliekvivalentti0.75
Poranterän koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunKovametallia on kulunut
Max. Poraussyvyys4"
Leikkureiden lukumäärä2
Kokonaispituus6"
Varsi Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttieräVarsi Dia.Pkg. MääräHinta
BOSCH LBH004 pyöreä vasarapora, kuusio, 1/4 tuuman koko, kovametallikärki, 6 tuumaa kokonaispituus | CH6PZB 53DM29 LBH0040.25Vasarapora1 / 4 "1€7.65
BOSCH HCK001 Pyörivä vasaraporasarja, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 tuuman poranterän koko | CN9WUL 48XX67 HCK001-Porakokoelma-1€87.18
BOSCH HCST006 Pyörivä vasaraporasarja, 5/32 X 3/16 X 1/4 X 3/8 tuuman poranterän koko | CN9WUM 44H716 HCST006-Porakokoelma-1€68.21
BOSCH HC5091 Pyörivä vasarapora, 1 1/2 tuuman poranterän koko, 16 tuuman suurin poraussyvyys, 21 tuuman pituus | CN9WUN 40ZJ32 HC5091-Vasarapora-1€223.24
BOSCH HC5092 Pyörivä vasarapora, 1 1/2 tuuman poranterän koko, 24 tuuman suurin poraussyvyys, 29 tuuman pituus | CN9WUP 40ZJ33 HC5092-Vasarapora-1€398.11
BOSCH HC4093 Pyörivä vasarapora, 1 1/2 tuuman poranterän koko, 31 tuuman suurin poraussyvyys, 36 tuuman pituus | CN9WUQ 44H255 HC4093-Vasarapora-1€625.60
BOSCH HC5093 Pyörivä vasarapora, 1 1/2 tuuman poranterän koko, 31 tuuman suurin poraussyvyys, 36 tuuman pituus | CN9WUR 40ZJ54 HC5093-Vasarapora-1€398.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH LBH014 pyöreä vasarapora, suora, 3/4 tuuman koko, kovametallikärki, kokonaispituus 6 tuumaa
€33.53 / yksikkö