Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS2460 Moil Point Hex -kaulus 1-1 / 4 Hex 20 tuuman pituus | AF6YAZ 20PL66

BOSCH HS2460 Moil Point kuusiokaulus 1-1/4 kuusiokoloinen 20 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF6YAZ Malli: HS2460Ristiviite: 20PL66

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoil Point Hex -kaulus
Pituus20 "
Varren koko1-1 / 4 "kuusiokolo
Varren tyyppi1-1 / 4 "kuusiokolo
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)4.6
Laivan pituus (cm)61.29
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8467290090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS2460 Moil Point kuusiokaulus 1-1/4 kuusiokoloinen 20 tuuman pituus
€40.01 / yksikkö