Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH HS1470 Sds Plus Viper Flat Taltta 10 Tuumaa 3/4 W | AC2MTA 2LDA3

BOSCH HS1470 Sds Plus Viper Flat Taltta 10 tuumaa 3/4 W

Varastossa
Tuote: AC2MTA Malli: HS1470Ristiviite: 2LDA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSDS Plus Viper Flat-taltta
Terän leveys3 / 4 "
Kokonaispituus10 "
Varren tyyppiSDS Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH HS1470 Sds Plus Viper Flat Taltta 10 tuumaa 3/4 W
€27.09 / yksikkö